42型 御影 御影Aカップ 大和プラスチック 77300275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

御影Aカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77300275 品番42型 御影
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)8 御影 タイプ底穴有り 寸法A(mm)Φ415 寸法B(mm)360 規格(型)42型 適合鉢-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする