大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
御影Aカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77300293
品番
48型 御影
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
17
色
御影
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
Φ460
寸法B(mm)
610
規格(型)
48型
適合鉢
6〜8号鉢