大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
ホワイトプランター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77300345
品番
WPL-100型 W
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
容量(L)
181
色
ホワイト
規格(型)
WPL-100型
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
495
適合鉢
10号鉢×3個