大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
御影システムプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
240
注文コード
77300467
品番
100型 御影
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
240
色
御影
規格(型)
100型
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
540
寸法C(mm)
540
適合鉢
12号鉢×2個