大和プラスチック
枕木プランター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(L)
20
20
46
規格(型)
85型
85型
120型
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77300485
品番
85型 DBR
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
色
ダークブラウン
規格(型)
85型
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
850
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
210