Nクールウェア ベストタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード77302804 品番NC-3011/ライトシルバー/ブラック/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるシーンで気軽に着用するジェットスペーサー仕様のベスト
ガーデニング作業等で女性にもおすすめ
リーズナブルでお求めやすいタイプ

ライトシルバー/ブラック サイズM 着丈(cm)64 胸囲(cm)116 裾廻り(cm)77〜最大107 肩幅(cm)43 材質ポリエステル、タチエリ・ベスト セット内容服のみ
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする