空調服(R)パワーファンスターターキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77305096 品番SKSP01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

とにかく涼しく、パワーを求める方向け
ワンタッチファン
パワーファン対応バッテリー・ケーブルセット

ブラック/ブルー 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(空調服/FAN2200使用時) セット内容セット品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする