Kao計量ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77336456 品番4901301400666
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

花王業務用ボトル製品2〜5L(kg)に使用できます。
付属の計量調整部品を装着するだけで、吐出量が調整できます。
部品なしの1回押しで約25mL、部品20mL用・1回押しで約20mL、部品15mL用・1回押しで約15mLの吐出ができます。
ポンプを押す回数を表示できる「押し回数ラベル」付き。本ポンプは戻りバネなし仕様なので、ポンプを押し切った状態を保持し、ポンプ取り付け後の高さを抑制します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77336456
2022-12-05
用途:
部品の洗浄

一度のポンプで決まった薬液の量が出るので無駄に使用しなくなります。押すと勢いよく薬液が出ます。手動で戻しますが手動で戻す時も少し出るので注意が必要です。シャンプーのポンプのように自動では戻りません、手動で戻します。戻す時も薬液が少し出ます。注意が必要です。重要なので2回言いました。別に不都合はありませんけど。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする