サンリョウ
サンリョウの 水のう袋
GENTI サンラップシート用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77336718
品番
6300027750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
自動運転形の水中ハイスピンポンプになります。
口径(Φmm)
40
質量(kg)
11
起動水位
115mm
吐出量
0.1m
2
/min
出力(kW)
0.25
始動方式
コンデンサ運転
用途
溜まった水の排水に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
北海道地方
数量1につき
¥
1,140
/
税込
¥
1,254
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません