西川式くくり罠 わな造君

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77336745 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

中折れ式で捕獲の確実性がアップします。
実用新案のハンドルで設置が極めて簡単です。
誤操作防止の安全ピン使用で初心者でも安心して設置できます。

対象動物シカ、イノシシ 高さ(mm)25 幅(mm)120 奥行(mm)256 質量(g)560 質量(kg)稼働:約6 寸法(mm)かかり位置:150〜160 用途シカ・イノシシの捕獲に。
注意
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする