西川式くくり罠 御用でござる

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77336754 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

近年被害が増えている猿被害の声を受けて開発された、中小動物捕獲用のくくり罠です。コンパクトで仕掛け方も簡単。底に仕掛けた餌を取ろうとすると、くくり罠が反応し、動物の手を捕えます。全面塗装が施されているので、金属面が反射せず、畑や山の中にも馴染むので、警戒されない仕様です。

対象動物サル、たぬき、アライグマ、ハクビシンなど 高さ(mm)150 幅(mm)125 奥行(mm)240 質量(g)800 設置寸法(mm)ワイヤー:150〜160 用途中小有害動物(たぬき、アライグマ、ハクビシンなど)の捕獲に。
注意
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする