EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77337016 品番EA520-NA6FUMDG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。
視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。
防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。
長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。

対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート インターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C) 商品タイプハンディターミナル 対応OSAndroid 11 使用CPUオクタコア 2GHz CPU メモリー4 GB RAM / 64 GB Flash 言語表示日本語を含む多言語 対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード 画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶 タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応 ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタン キーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキー カメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付) インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーション BluetoothVer.5 GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo センサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー 寸法(mm)151.1×76.8×13.7 質量(g)242(バッテリー含む) 落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8) 防塵防水性能IP67 動作温度範囲(℃)-20〜60 保存温度範囲(℃)-40〜70(バッテリー含まず) 使用環境温度(℃)0〜45(充電時) 相対湿度(%RH)95(結露無き事) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)4100 バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用) 充電時間(時間)約3(満充電) バッテリー稼動時間最長15時間 対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink 各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ) 用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする