曜日別特売
WCST4 溶接チェーン カット品 ステンレス ラクテム 77337208

WCST4 溶接チェーン カット品 ステンレス ラクテム 77337208
WCST4 溶接チェーン カット品 ステンレス ラクテム 77337208
WCST4 溶接チェーン カット品 ステンレス ラクテム 77337208

溶接チェーン カット品 ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)4タイプ保護チューブ有注文コード77337208品番WCST4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。タイプ保護チューブ有長さ(m)4使用荷重(kg)120材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)チェーン長(m)L:4材質(チェーン)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする