コンドーテック
鍛造打抜きリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
77356993
品番
32X130(5T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荷役作業に
質量(kg)
3.08
材質(本体)
S45C(H)
種類
リンク
径(Φmm)
32
内径(Φmm)
130
使用荷重(t)
5
呼び
32
種類(呼び)(T)
5
内径D(Φmm)
130