コンドーテック
鍛造打抜きリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
77357018
品番
50X200(14T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荷役作業に
質量(kg)
13
材質(本体)
S45C(H)
種類
リンク
径(Φmm)
50
内径(Φmm)
200
使用荷重(t)
14
呼び
50
種類(呼び)(T)
14
内径D(Φmm)
200