曜日別特売
LG 22x150 (2.5T) 鍛造打抜きリング コンドーテック 77357036

LG 22x150 (2.5T) 鍛造打抜きリング コンドーテック 77357036
LG 22x150 (2.5T) 鍛造打抜きリング コンドーテック 77357036

鍛造打抜きリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77357036品番LG 22x150 (2.5T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途荷役作業に質量(kg)1.9材質(本体)S45C(H)種類リンク径(Φmm)LG22内径(Φmm)150使用荷重(t)2.5呼び寸法(mm)22×150種類(呼び)(T)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする