中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77357553 品番 MEF-9144R
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)1000 耐荷重(kg/段)200 グリーン 棚段数(段)4 間口(mm)890 奥行(mm)600 高さ(mm)1500 棚板内寸・間口(mm)843 棚板内寸・奥行(mm)582 質量(kg)36 材質(本体)スチール 仕様ボルトレス タイプ連結 板厚(mm)棚板40 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×600×1500 均等耐荷重(kg/台)1000 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする