中軽量棚MEWF型200kg(アイボリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77358068 品番 MEWF-9145
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×600×1500 棚段数(段)5 アイボリー 仕様ボルトレス、組立式 質量(kg)47 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール タイプ単体 奥行(mm)600 間口(mm)890 板厚(mm)棚板:40 棚段数5 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)200、(棚1連当り)1000 棚ピッチ(mm)50 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/台)1000 棚板内寸・間口(mm)843 棚板内寸・奥行(mm)582 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする