MEWF-9344 中軽量棚MEWF型200kg(アイボリー) サカエ 77358095

MEWF-9344 中軽量棚MEWF型200kg(アイボリー) サカエ 77358095
MEWF-9344 中軽量棚MEWF型200kg(アイボリー) サカエ 77358095

中軽量棚MEWF型200kg(アイボリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1500
奥行(mm)600
間口(mm)1190
棚段数4
内容量1台注文コード77358095品番MEWF-9344
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×600×1500棚段数(段)4アイボリー仕様ボルトレス、組立式質量(kg)48高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体奥行(mm)600間口(mm)1190板厚(mm)棚板:40棚段数4均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)200、(棚1連当り)1000棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/台)1000棚板内寸・間口(mm)1143棚板内寸・奥行(mm)582均等耐荷重(kg/段)200
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする