ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの シャツ・インナー
ジェイワークスプランニングの 靴下
吸汗速乾リブソックス 先丸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1束(4足)
注文コード
77359075
品番
TS-013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ムレにくい吸汗速乾。
銀イオンで抗菌防臭。
色
杢アソート3色(杢チャコール/杢グレー/杢ネイビー)
材質
ポリエステル・綿
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
通常
入数
4足
機能
吸汗速乾