強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 外径D(Φmm)15 注文コード77359145 品番MGPS15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は外径D・RoHS指令など6種類から選べます 他の種類を見る

シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。

テープ厚さ(mm)0.4 基材アクリルフォーム 特性強力、両面 仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4 外径D(Φmm)15 主な用途接合 メーカー従来品番Y-4920
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用下さい。
※貼り付け直後は剥がれやすい為、2〜3日経ってからのご使用を推奨しています。
※強力な両面テープの為、剥がすと跡が残ってしまう可能性がございます。跡が残っても差し支えない箇所にご使用下さい。
※壁紙、布壁など表面が剥がれやすい面には貼らないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
メンテ

たくさんは必要なかったので欲しいものが必要数だけ買えてよかったです。

対象商品:
77359145
2023-02-02
用途:
OA機器の脚パッド固定
JFEエンジニアリング株式会社 様

既存の脚パッドの粘着性が落ちてしまい、よく外れるようになったので代替できる両面パッチを探していました。強力に粘着し、調子いいです。

2人が参考にしています
対象商品:
75047754
2023-06-13
用途:
スマホの持ち手リングを貼るため
株式会社P.I. 様 (サービス業)

1セット2枚入りと書いてあるのに1枚しか入ってないかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら交換を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする