除湿機能付きポータブルクーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77359854 品番SY-D151(W)
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥44,759
販売価格(税別)
40,690

1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。
工事不要ですぐに使えます。
工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。
工事の難しい狭い空間も快適に。
2.持ち運びやすいコンパクトサイズ
DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。
独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。
使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。
3.一年中使える除湿機能を搭載
適用範囲(5℃〜)が広いので、洗濯物の部屋干しや
寒い日の結露防止にも活用可能。
4.省エネ
DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)

電源(V)交流100(50/60Hz) 冷房能力(kW)冷風:0.350 除湿能力(L/日)4.4 タンク容量(L)1 消費電力(W)約160 運転音(dB)54 風量(m3/h)73 ホワイト 冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4 質量(kg)約6.5(本体のみ) コード長さ(m)1.8 使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5〜38、冷風:17〜38 湿度範囲(%)90以下 付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書) 送風口数1口

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする