※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステープル 肩幅10mm 長さ4mm 4800本入り

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100箱) 注文コード77360737 品番1004F【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥51,712
販売価格(税別) アウトレット
¥57,90047,011
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タッカ用ステープルです

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番851-0987 材質鉄、亜鉛メッキ処理 質量(kg)20.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86109046
2019-09-03
用途:
貼り付け作業その他

他のネットで速く買えないので重宝しています。使い勝手は特に悪くないです、しいて言えば価格がもうちょいとお安くなってくれるとありがたいですね。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする