曜日別特売
WDBBGB0040HBK-JEEX ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】 Western Digital(ウエスタンデジタル) 77361026

WDBBGB0040HBK-JEEX ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】 Western Digital(ウエスタンデジタル) 77361026
WDBBGB0040HBK-JEEX ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】 Western Digital(ウエスタンデジタル) 77361026
WDBBGB0040HBK-JEEX ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】 Western Digital(ウエスタンデジタル) 77361026
WDBBGB0040HBK-JEEX ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】 Western Digital(ウエスタンデジタル) 77361026

ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台容量(TB)4注文コード77361026品番WDBBGB0040HBK-JEEX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。

インターフェイスUSB3.0容量(TB)4ハードウェア暗号化対応対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS10.13以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139.3×49×170.6質量(g)1000使用温度範囲(℃)5~35(動作時)、-20~65(非動作時)付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、保証規定グリーン購入法適合ブラック
注意
※Apple Time Machineを利用する際、初期設定時にMac用にフォーマットされるため、データが消去されますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする