パスワードロック機能付きポータブルストレージ【My Passport】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)2 ブルー 注文コード77361087 品番WDBYVG0020BBL-JESN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など8種類から選べます 他の種類を見る

パスワードロック機能付きポータブルストレージ「My Passport」は外出時でもあなたに安心と自由をもたらす信頼性の高いポータブルストレージです。手のひらに収まるコンパクトでスタイリッシュなデザインで、写真・ビデオ・音楽・ドキュメントを保存、整理できます。
優れたWB BackUpソフトウエアとパスワードロックを兼ね備えており、大切なデジタルコンテンツを持ち運びできます。

インターフェイスUSB3.0 ブルー 容量(TB)2 対応OSWindows10/Windows8.1(※他のOSで使用する場合はドライブ用の再フォーマットが必要です。) フォーマット形式出荷時:NTFS 電源USBポートより給電 保証期間3年 付属品USB 3.0ケーブル(長さ:46cm、コネクタ形状:Micro B-A)WD、Discoveryソフトウェア、クイックインストールガイド※ソフトウェアはハードディスク内にインストーラーとして格納 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.2×75×11.15 質量(g)120 グリーン購入法適合
注意
個人宅配送不可となります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする