USB3.0対応ポータブルハードディスク『WD Elements SE Portable』

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)1 注文コード77361148 品番WDBEPK0010BBK-JESE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量4種類から選べます 他の種類を見る

「WD Elements SE Portable」はUSB3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製ハードディスクを搭載し、安心の2年保証付。セキュリティ機能を省いてお求めやすい価格のハードディスクです。
USB3.0に接続してデータ転送を行うと優れたパフォーマンスを発揮します。USB2.0でも使用可能なので、幅広い機器でご使用いただけます。
Windows10、Windows8.1、Windows7と互換性があり、NTFS型式でフォーマット済み。もちろんMac用に再フォーマットすることも可能です。

インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0(※USB3.0の性能速度を得るにはUSB3.0ホスト及び正規認証USB3.0ケーブルが必要です。) 容量(TB)1 対応OSWindows 10/Windows 8.1(※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。) データ転送速度USB3.0:最大5Gb/s、USB2.0:最大480MB/s 電源USBポートより給電 保証期間2年(日本国内において) 付属品USB3.0ケーブル、保証規定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.57×12.8×110.07 質量(g)130 グリーン購入法適合 ブラック
注意
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77361148 WDBEPK0010BBK-JESE 44704889 WDBEPK0010BBK-JES1 ポータブルハードディスクWD ELEMENTS SE PORTABLE I ・O DATA(アイ・オー・データ) ポータブルハードディスクWD ELEMENTS SE PORTABLE I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 11,390 税込12,529 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする