USB3.2Gen2対応高速ポータブルSSD『My Passport SSD 2020 Hi-Speed』

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77361245 品番 WDBAGF0020BBL-JESN
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

My Passport SSD 2020 Hi-Speedは、次世代のNVMe SSDを搭載し、USB 3.2 Gen 2に対応した高速モデルのポータブルSSDです。
読み出し速度は最大1,050MB/秒を実現し、動画や写真データの受け渡しや保存に最適。
AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応しているので、セキュリティ面も安心です。
USB Type-C、USB3.2Gen2に対応し、USB3.0、USB2.0、USBType-Aに互換。また「USB Type-Cケーブル」と「USB Type-C to Type-A変換アダプタ」を添付しているため、WindowsでもMacでもお使いいただけます。

インターフェイス規格:USB3.2Gen2 ブルー 対応機種PlayStation5、Playstation4、Playstation4 Pro 対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS Catalina、Mojave、High Sierra(MacOS10.13〜10.15)(※互換性はユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。) フォーマット形式ドライブ:exFAt 電源USBポートより給電 付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to Type-A 変換アダプター、保証規定、WD Discovery※ソフトウェアはハードディスク内にインストーラーとして格納 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9 保証期間5年(日本国内において) 端子形状USBType-C 質量(g)45.7 容量(TB)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする