※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

香りつづくトップ抗菌plus

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4kg) 注文コード77361306 品番208912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

部屋干しでもイヤなニオイを抑えて、心やすらぐ香りが楽しめる柔軟剤入り洗剤。
1本で柔軟も抗菌※も。
お洗濯に欲しい効果を集約しました。
清涼感のあるローズ&フローラルの香り(香り名称:Shiny Rose)
すすぎ1回にも対応しています。
漂白剤や柔軟剤との併用もできます。
標準使用量は水30Lに対して25g。
※全ての菌に対して効果を発揮するわけではありません。

形状液体 シリーズソフター アズワン品番64-5225-21 商品タイプ業務用 適合用途部屋干し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする