曜日別特売
604093 ライオン ソフター LION(ライオン) 77361315

ライオン ソフター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード77361315品番604093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

植物系の柔軟仕上げ剤。
センイによくなじみ、ふっくら肌ざわりよく仕上げます。
またパチパチ静電気を防止。ホコリの吸着による黒ずみを防ぎます。
さわやかなフローラルブーケの香り。
標準使用量は水30Lに対して20ml。

形状液体シリーズソフター商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする