ライオン ソフター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10L) 注文コード 77361324 品番 604092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

植物系の柔軟仕上げ剤。
センイによくなじみ、ふっくら肌ざわりよく仕上げます。
またパチパチ静電気を防止。ホコリの吸着による黒ずみを防ぎます。
さわやかなフローラルブーケの香り。
標準使用量は水30Lに対して20ml。

形状液体 シリーズソフター 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする