ライオン手指消毒速乾ジェル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 77361455 品番 209504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

エタノール※を有効成分としたジェルタイプの手指消毒剤(指定医薬部外品)。
液が飛散しなく、手にとりやすい。
『ベタつかずサラッと』した使用感で素早く作業ができます。
※日局エタノール83ml(100ml中)
湿潤剤にアラントイン配合。ツッパリ感が少なく、手にやさしい使い心地。
無香料なので、食材・食品に触れる前や調理中などの手洗い、食事をサーブする前などの手指消毒にも安心して使えます。
サイズは、携帯できる100mLタイプと施設入口などに置いて使える500mLボトルタイプ(ポンプつき)があります。

医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)79.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする