パソコンケース MacBook Pro 14インチ (2021年) 用 耐衝撃 起毛素材 スリム 撥水加工 軽量

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77361805 品番BM-IBPM2114NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,860
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

側面を360度保護するコーナーガードクッションと、天面・底面それぞれに内蔵された低反発ウレタンフォーム、機器表面に優しい起毛生地によって、収納物を徹底的に保護。撥水加工を施した落ち着いた風合いの生地を採用したシンプルなデザイン。保護性能とスリムを両立させた、MacBook専用のインナーケース。

サイズ14インチ 表面処理撥水 ネイビー 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約355×30×265、内形:約313×16×222(参考収納寸法) 質量(g)約220 材質ポリエステル、低反発ポリウレタン 適合MacBook Pro 14インチ(2021年発売モデル)(※2021年12月時点での情報です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする