色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約210×220〜250×94※バンド含まず
質量(g)約400
材質VRゴーグル:本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン
適合サイズ4.8〜7.0インチのスマートフォン ※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm〜幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。
レンズ非球面光学レンズ
取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式
機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)112
最大入力(mW)20
再生周波数帯域(Hz)0〜20000
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。
付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)32
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式
対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○