bitstrong
bitstrongの スマホ/タブレット関連アクセサリ
bitstrongの USB充電/データ転送ケーブル
bitstrongの Lightningケーブル
Apple用USBケーブル Type-A(2.0)、Lightning
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1m×5本)
注文コード
77362268
品番
BS-USBSG1-ALH5S
参考基準価格(税別)
¥3,709
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
Apple用USB Type-A(2.0)ケーブル、Lightning
Lightningケーブル
用途
Apple用USB Type-A(2.0)ケーブル、Lightning仕様のケーブル
色
白
長さ(m)
1
USBタイプ
Lightning
ケーブル種類
ストレート