bitstrong
bitstrongの スマホ/タブレット関連アクセサリ
bitstrongの USB充電/データ転送ケーブル
bitstrongの Type-Cケーブル
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1m×3本)
注文コード
77362286
品番
BS-USBSG1-ACH3S
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C
USB Type-Cケーブル
長さ(m)
1
色
白
コネクタ形状
USB Type-C
ケーブル種類
ストレート
用途
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル