曜日別特売
KHR-12R 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム) 77362365

KHR-12R 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム) 77362365
KHR-12R 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム) 77362365

3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)1.5
内容量1巻注文コード77362365品番KHR-12R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!

グレーテープ幅(mm)12テープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)0.8基材アクリルフォーム粘着力25N/10mm特性耐熱用使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77362374
2023-01-29
用途: バイクの整備

巻きタイプのグリップヒーターの固定に使いました、耐熱用という事もありヒーター使用でも剥がれる事なくしっかり固定出来ている様です。

対象商品 : 45256715
2020-12-01
用途: マジックテープの下張り
建設業・工事業

両面テープとしてはGOODです。耐熱は検査してないのでわかりません。

対象商品 : 45256645
2020-08-23
用途: LED抵抗器の固定

車のLED抵抗器を固定するのに使用。抵抗器をビス止めするのが面倒で試しに使ってみました。使用後1か月経ってますが、問題無しです!

対象商品 : 45256715
2020-05-18
用途: バイクメンテ、カスタム時
製造業

トランポにバイクを入れっぱなしなので、夏場の高温で両面テープがよく剥がれていました。
このテープは耐熱なので、そのようなことが起きることがありません。

対象商品 : 45256645
2017-09-15
用途: シガライターソケット用に

接着用に購入しましたがレビュー通り協力で中々はがないのが気に入ってます。

対象商品 : 45256645
2017-07-14
用途: マフラープレート張り替え

バイクのマフラーを再塗装してプレートを張り替えに使用しました。耐熱タイプの両面テープとして、選択しました。とりあえず、問題なしです。

対象商品 : 45256645
2017-10-12
用途: 断熱材固定

商品もすぐに届いて、問題なく使用できました。価格も普通だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする