KWP-15R 3M スコッチ 強力両面テープ防水用 3M(スリーエム) 77362399

KWP-15R 3M スコッチ 強力両面テープ防水用 3M(スリーエム) 77362399
KWP-15R 3M スコッチ 強力両面テープ防水用 3M(スリーエム) 77362399

3M スコッチ 強力両面テープ防水用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード77362399品番KWP-15R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

水のかかるところの接着に使用できます。

テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1.0基材アクリルフォーム特性防水使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45256943
2020-05-14
用途: トラックのドアゴムに使用。
個人のお客様

使用後剥がれることもなく、便利です。
また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする