3M スコッチ 車輌用両面テープ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77362426 品番 PCA-15R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.8 基材アクリルハイソフトフォーム 粘着力22N/10mm 特性屋外使用可 主な用途車輌用 使用温度範囲(℃)-30〜80 被着材の素材金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77362417
2024-05-27
用途:
自動車へのエアロパーツ取付

3M製で自動車用なので安心して使えます。今まで失敗したことがありません。信頼のブランド製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
77362417
2023-12-14
用途:
各種用途に

よくある安いものは剥がした後の処理がとても大変なので、多少高くてもコレを使います。指でゴシゴシすれば残ったカスもとれます。

2人が参考にしています
対象商品:
77362417
2023-04-26
用途:
車メンテナンス時
凰呀 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

内装の小物製品を取り付けるのに、いつも安いテープや100円ショップのものを使用していましたが、少しに数が経過するとはがれていました。
この製品に変更してから、はがれることはなくなりました。外装にも使用していますが問題なく使用可能。
跡ははがすときにうまく綺麗にはがせればいいのですが、どうなるかは不明。

対象商品:
45256575
2020-12-15
用途:
自動車整備

定番の一流メーカー品、割高では有るがこれを使っていれば後腐れ無し。

対象商品:
45256566
2020-07-02
用途:
車ドアパッキン用

ドアパッキン用に 10mmの両面テープを半分に切って貼ってましたが
こちら5mmをそのままはったほうが 粘着性を弱めずに貼れるので良いです。密着性がかな良く良好です。

対象商品:
45256575
2020-08-15
用途:
自動車用外装装具の張り付け
製造業

商品は、テープ巾も各種あり適材適所に選べます。同社両面テープを使用しましたが一般用だったので車両用は接着力も良さそうです。本製品は、貼り直しの使用もするので剥がし剤、剥がし方も商品紹介があると嬉しいです。

対象商品:
45256566
2018-10-16
用途:
車のモール取付
製造業

車のドアモール取付に使用しましたが、ベトつき感があまりないけど粘着力は抜群によいです。

1人が参考にしています
対象商品:
45256575
2018-04-16
用途:
外装品の再取付用に
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

粘着力は、とても良いです。メーカー品なので安心感も有って購入

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする