USB付き電源タップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77362453 品番 MTS15-DW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。
コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。
トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。

コンセント個数4 ダークウッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23 質量(g)約330 材質ABS樹脂/PC樹脂 コンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口 保証期間1年 用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電 スイッチ個別スイッチ 電源コード(m)1.5 機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする