オレゴン(OREGON)
オレゴン(OREGON)の 刈払機
オレゴン(OREGON)の 刈払用品・補修部品
スターターロープ 31-252
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77362767
品番
31-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
タイプ
【ボビンナンバー】#5-1/2
太さ(mm)
4.5
長さ(m)
60(200フィート)
用途
プレミアムスターターロープ