オレゴン(OREGON)
オレゴン(OREGON)の 刈払機
オレゴン(OREGON)の 刈払用品・補修部品
スターターロープ 31-260
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77362776
品番
31-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
タイプ
【ボビンナンバー】#6
太さ(mm)
5
長さ(m)
60(200フィート)
用途
プレミアムスターターロープ