オレゴン(OREGON)
オレゴン(OREGON)の 刈払機
オレゴン(OREGON)の 刈払用品・補修部品
スターターロープ 31-180
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77362846
品番
31-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
タイプ
【ボビンナンバー】#8
太さ(mm)
6
長さ(m)
30(100フィート)
用途
プレミアムスターターロープ