付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ
セット内容本体、プラスチックケース、BL4040×2本、DC40RA
質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。
電圧(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240
モーターハイパワーブラシレスモータ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライト
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)max40
蓄電池形名BL4040
充電器形名DC40RA
充電時間(分)45
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])980
穴あけ能力(mm)コアビット54
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ)
商品タイプ本体+バッテリ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。