40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77363108 品番 HR007GZK
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売 質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。 電圧(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240 モーターハイパワーブラシレスモータ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライト バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売) バッテリー電圧(V)40 シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])980 穴あけ能力(mm)コアビット54 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ) 商品タイプ本体のみ 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする