40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品バッテリ・充電器・ケース別売り/DCホワイトメタルチップソー・六角棒スパナ5・平行定規付き 注文コード77363126 品番CS001GZ
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品バッテリ・充電器・ケース別売り/DCホワイトメタルチップソー・六角棒スパナ5・平行定規付き 質量(kg)4.3(バッテリ含む) 電源(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×232×270 刃物外径(mm)185 最大切込深さ(mm)(90°時)67 機能ハイパワーブラシレスモータ/LEDライト 防塵防水性能APT IP56(バッテリIP56) 適合バッテリー推奨:BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F、使用可:BL4080F/BL4080H

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする