40Vmax 充電式レシプロソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品バッテリBL4025×2付き・充電器DC40RA付き・ケース付き 注文コード77363144 品番JR002GRDX
参考基準価格(税別)¥109,100 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品バッテリBL4025×2付き・充電器DC40RA付き・ケース付き ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0〜3000 バッテリー容量(Ah)2.5(×2本) バッテリー電圧(V)40 充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)
関連資料:(5.57MB)

商品説明動画

マキタ充電式レシプロソー JR002G
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする