マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式レシプロソー/セーバーソー
40Vmax 充電式レシプロソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
バッテリ・充電器・ケース別売り
注文コード
77363153
品番
JR002GZ
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
バッテリ・充電器・ケース別売り
ストローク(mm)
32
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min
-1
[回/分])
0〜3000
バッテリー電圧(V)
40
関連資料:
(5.57MB)
商品説明動画
マキタ充電式レシプロソー JR002G
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった