マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式ジグソー
充電式ジグソー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77363178
品番
JV184DZK
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
付属品
ケース※バッテリ・充電器別売
ストローク(mm)
23
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
ストローク数(min
-1
[回/分])
0〜3000
切断能力(mm)アルミ板
20
関連資料:
メーカーチラシ(1.2MB)