AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 はちみつルイボスティー7本

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(7本) 注文コード77363345 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「カフェで過ごすようなご褒美のひととき。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェのような本格的な味わいが楽しめる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
芳醇シリーズは水にもお湯にもさっと溶ける、ふわっと香り広がるフレーバーティーが特長です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック 芳醇はちみつルイボスティー 7本は、やさしいはちみつの甘みと、ていねいに淹れたルイボスティーをブレンド。ふわっと広がるはちみつの香りを楽しめるノンカフェインのルイボスティーです。
カフェイン0なので1日を通したリラックスタイムにぴったりのはちみつ紅茶です。
1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯や水を淹れた瞬間に溢れ出す香りをお楽しみください。
目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。
水にも溶けるので、簡単にアイスティーもお楽しみいただけます。
ノンカフェインなので、コーヒーも紅茶も好きだけど、カフェインが気になるという方にもおすすめなはちみつルイボスティーです。
レモンとレモンピールに、ていねいに淹れたアッサムティーをブレンド

用途ホットカップにスティック1本を入れます。お湯を150ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。アイスグラスにスティック1本を入れます。水150mlを注ぎ、よくかきまぜます。お好みで氷を入れ、冷たくしてお召し上がりください。 タイプスティック 種類芳醇レモンティー シリーズブレンディカフェラトリー
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※はちみつが入っておりますので、一歳未満の乳幼児には与えないでください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※原材料由来の成分が沈殿または浮遊することがありますが、品質には問題ありません。
※デキストリンは植物のでんぷんを原料とした炭水化物です。お茶の風味を生かして保持する目的で使用してます。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
リタックスタイムに
卸売・小売業

香りが良く、味も甘すぎずとても飲みやすいです。
リピートを考えたいなと思います。

対象商品:
48591289
2024-04-05
用途:
社員、来客用
建設業・工事業

普段から使用しているものより、とてもおいしい。リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする