NEOTEC(榮製機)
NEOTEC(榮製機)の バイス
NEOTEC(榮製機)の バイス本体
精密極小バイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77363589
品番
PV-10
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。
パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。
本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
最大開き(mm)
10(口金)
幅(mm)
18(口金)
深さ(mm)
8(口金)
質量(kg)
0.07
精度
平行度/直角度:0.0015mm以内
材質
ダイス鋼(SKD11)
硬度
HRC63°(焼入)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません